Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Crochet simple de carrosserie
Sert d'élément de fixation pour les chaînes de traction dans le cadre des réparations de carrosserie
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Le crochet simple (servant également de crochet d'accrochage) convient à toutes les chaînes d'acier de 10 mm.
- La conception spéciale du crochet permet de bloquer le maillon de chaîne de manière fiable.
- Version forgée dans un acier fortement allié de haute qualité
- Fourni avec des boulons de fixation
Pour une utilisation avec un marteau à inertie, l'adaptateur (réf. n° 1952004063) est requis.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!