Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Assortiment de rondelles éventails DIN 125 / rondelles de sécurité DIN 127

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de rondelles éventails DIN 125 / rondelles de sécurité DIN 127

1200 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. Rondelles éventail DIN 125-A, acier 140 HV / rondelles de sécurité DIN 127-B, acier ressort zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Assortiment de 1200 pièces


  • 100 rondelles éventail Ø 4,3 mm

  • 100 rondelles éventail Ø 5,3 mm

  • 100 rondelles éventail Ø 6,4 mm

  • 100 rondelles éventail Ø 8,4 mm

  • 100 rondelles éventail Ø 10,5 mm

  • 100 rondelles éventail Ø 13,0 mm

  • 100 rondelles éventail Ø 4,1 mm

  • 100 rondelles éventail Ø 5,1 mm

  • 100 rondelles éventail Ø 6,1 mm

  • 100 rondelles éventail Ø 8,1 mm

  • 100 rondelles éventail Ø 10,2 mm

  • 100 rondelles éventail Ø 12,2 mm