Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis hexalobulaire à tête demi-ronde aplatie et collerette DIN 34805-2, empreinte TX, acier 10.9 zingué bleu
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Gain de productivité lors de l'assemblage
Lors de l'utilisation de fixations à empreinte hexalobulaire (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes à six pans creux. Cela présente plusieurs avantages :
- Usure de l'outil réduite
- Une répartition optimale de la force empêche l'outil de glisser
- Le revêtement de surface n'est pas endommagé
En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 898-1
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!