Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Écrou hexagonal à pas fin DIN 934 acier I8I brut
Écrou hexagonal à pas fin DIN 934 acier I8I brut - 1
Écrou hexagonal à pas fin DIN 934 acier I8I brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Écrou hexagonal à pas fin DIN 934 acier I8I brut

Lire la description de l'article

Disponible en 29 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

Les écrous hexagonaux conformes à la norme DIN 934 ne peuvent pas supporter les charges d'essai préconisées par la norme DIN EN ISO 898-2.


  • Pour les différencier, l'identification de la résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.


La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similitude (les Ø nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standards | Norme ISO 8673 pour les pas fins).