Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou hexagonal, assortiment autofreinant
600 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1 DIN 985, acier zingué I8I et I6I (A2K)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de 600 pièces
- 100 écrous hexagonaux, autofreinants, M4
- 100 écrous hexagonaux, autofreinants, M5
- 100 écrous hexagonaux, autofreinants, M6
- 100 écrous hexagonaux, autofreinants, M8
- 50 écrous hexagonaux, autofreinants, M10
- 50 écrous hexagonaux, autofreinants, M10 x 1 mm
- 50 écrous hexagonaux, autofreinants, M12
- 50 écrous hexagonaux, autofreinants, M12 x 1,5 mm
Classe de résistance I8I et I6I
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!