Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'outils pour embrayage Ford DPS6/6DCT250 27 pièces
Pour extraire et déposer l'embrayage de l'arbre creux dans la boîte de vitesses. Convient également à la Ford Fiesta 1,0 l avec volant bimasse
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Contenu de la livraison :
- 1 kit d'outils de base, 12 pièces, OE 307-675
- 1 kit d'accessoires spéciaux 8 pièces, OE 307-675-01 pour la dépose et la pose du volant bimasse
- 1 kit d'accessoires spéciaux 3 pièces, OE 307-675-02 pour la dépose et la pose de l'embrayage automatique
- Adapté aux doubles embrayages secs sur les moteurs essence 1.0/1.6 et 2.0L
- Transmission à double embrayage Ford Powershift DPS6/6DCT250
- Ford B-Max (à partir de 2012)/EcoSport (à partir de 2012)/Fiesta (2008 à 2019)
- Focus (2010 à 2018)/Focus RS (2016 à 2018)
- Ford Fiesta 2014.00 (à partir de 08/2013) 1.0L GTDi, DPS6 avec volant bimasse (DMF)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!