Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Idéal pour les travaux de solidification sur les petites surfaces (travaux de réparation de l'asphalte)
- Conception particulièrement durable, haute résistance à l'usure
- Les éléments en caoutchouc intégrés absorbent les chocs, permettant des forces de compactage élevées avec une faible contrainte d'impact pour l'opérateur
- Matériau : Acier revêtu par poudre
- Hauteur 115 cm, tube du manche 10 cm
- Plaque de damage 20 x 20 cm
- Poids : 9 kg
- Convient également pour l'application de lignes de terrain de tennis
Collectivités, paysagistes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!