Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Décapeur pneumatique DBS 3500
Machine à entraînement très légère et maniable pour une meilleure efficacité lors de la dépose de la protection de dessous de caisse, des produits d'étanchéité, de la peinture, de la rouille et des films
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Pas de bavures ni d'encrassement de l'outil
La vitesse optimale limite la chaleur
Brosses à durée de vie élevée
Brosse à fils trempés
Travail rapide
Sangles adaptées pour tous types de matériaux
Gamme d'options d'applications
Différents types de brosses
Raccord mâle non inclus
- Idéal pour éliminer les cordons de soudure lors de travaux de réparation, la peinture et la rouille des carrosseries de véhicule et le vernis de protection des panneaux de rechange
- Les brosse à fils métalliques de 23 mm sont idéales pour les zones plus grandes
- Les brosse à fils métalliques de 11 mm se distinguent par leurs très bonnes performances et leur facilité d'utilisation dans les zones inaccessibles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!