Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Défonceuse électrique OF 1250-E
Défonceuse ergonomique et puissante avec un moteur de 1250 watts et une course plongeante de 60 mm
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Différentes positions de maintien pour une manipulation précise
- Excellent contrôle de la profondeur de coupe grâce au réglage rapide, au réglage précis et au verrouillage de la profondeur de coupe souhaitée
- Blocage de la broche pour un changement rapide et facile de l'outil
- La forme ergonomique garantit une machine confortable à utiliser
- Faible poids pour une manipulation aisée
- La protection contre les surcharges empêche d'endommager le moteur en cas d'une surcharge
- Idéale pour un travail rapide et précis
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!