Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dégraissant cuisine
Nettoyant d'entretien neutre et basique au pouvoir intense
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Nettoyant rapide et intensif pour éliminer les dépôts tenaces d'huile et de graisse dans toute la cuisine
- La formule de haute qualité garantit une propreté sans traces en une seule utilisation
Hotte, plan de travail, meubles de cuisine, buffets, cuisinière, carreaux, plastique, acier inoxydable, bois verni, et bien plus encore.
Pour les salissures standard, environ 50-150 ml pour 10 l d'eau. En cas de salissures importantes, par ex. sur une hotte, diluer à 1:5 d'eau, puis rincer les saletés décollées. Pour éliminer les salissures extrêmes, par ex. les éléments brûlés sur les plaques de cuisson, utiliser le produit non dilué (vérifier préalablement la compatibilité des matériaux sur une zone non visible). En cas d'utilisation avec un équipement de nettoyage automatique ou à haute pression, diluer environ 50-150 ml pour 10 l d'eau.
Peut également être utilisé dans les appareils de nettoyage à ultrasons, quelle que soit leur puissance.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!