Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit antirouille, Rost Off Special
Dégrippant hautes performances pour industries agroalimentaires (NSF - H1)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Contient de l'huile minérale
Pouvoir pénétrant et lubrifiant optimal
Très haute capillarité
- Capillarité exceptionnelle assurant une pénétration extrêmement rapide au cœur même des organes mécaniques et des surfaces rouillées
- L'effet optimal est obtenu peu de temps après la pulvérisation
Enregistré NSF H1
- Peut être utilisé dans les locaux où des aliments sont transformés ou stockés
- Cependant, il convient d'éviter tout contact direct avec les aliments
Excellente compatibilité avec les matériaux
Contrairement à de nombreux dégrippants classiques, n'attaque pas les caoutchoucs ni les plastiques.
Protection optimale contre la corrosion grâce aux additifs anticorrosion
Sans résine ni acide
Sans silicone
- Nettoyer immédiatement les excédents et projections sur les surfaces délicates et peintes
- Eviter d'ajouter une quantité excessive d'huile aux pièces
Spécialement élaboré pour desserrer les raccords rouillés et oxydés sur les machines, les organes bloqués, idéalement dans l'industrie agroalimentaire.
Agiter la bombe avant utilisation. Pulvériser l'endroit désiré à une distance de 15 à 20 centimètres et à une température d'application de 15 à 25° C. Laisser agir quelques instants. En cas de pièces fortement grippées, répéter la procédure d'application et laisser agir plus longtemps si nécessaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!