Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Demi-cylindre profilé W6X
Clé réversible avec système à 6 goupilles pour portes fermées uniquement d'un côté
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Clés réversibles crantées des deux côtés, pas de bords tranchants
- L'arbre de clavette peut être introduit dans n'importe quel sens lorsqu'il est introduit à l'horizontale
- 6 retenues actives par côté de cylindre
- Goupilles spéciales plus résistantes au crochetage et à la manipulation
- Longue tige de clé
- La came de verrouillage peut être réglée dans 12 positions
- Grand nombre de types de verrouillages différents
Ne convient pas aux fermetures de protection anti-incendie.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!