Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Détecteur de fuite Plus
Mousse de détection de fuites pour identifier rapidement et en toute sécurité les zones de fuite, les micro-fuites et les fissures
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Application simple et rapide
- Diagnostic fiable dans un court laps de temps
- Les plus petites fuites ainsi que celles qui ne se produisent qu’en cas de fortes contraintes sont faciles à détecter.
Non inflammable - Permet aussi de détecter les fuites dans les gaz inflammables
Plage de températures d'application comprises entre -15 °C et +50 °C, testée conformément à la norme DIN 51421
- Peut être utilisé à des températures ambiantes froides
- Compatible avec les gaz cryogéniques
pH neutre
- N'attaque pas les métaux
- Pas de fissuration sous contrainte sur les plastiques comme le PVC ou le PE
Non corrosive
Sans risque pour la santé
Compatible avec l'oxygène
Convient à tous les gaz techniques et médicaux dans les équipements à air comprimé, les équipements à gaz comprimé, les systèmes de climatisation, les compresseurs, les appareils de soudage, les systèmes de freinage pneumatiques, les pneus, les flexibles et les citernes de transport. Pour les gaz comprimés comme l'azote, le propane, le butane, le gaz naturel, l'acétylène, le dioxyde de carbone, l'argon, l'air, etc.
Pulvériser le produit sur les pièces sous pression à une distance d'environ 40 cm. Toute fuite est détectée grâce à la formation de bulles de mousse. Si des microfuites sont suspectées, observer la zone pulvérisée pendant un certain temps. Rincer ensuite les pièces à l'eau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!