Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Détecteur de fumée ORS 142 pour commandes de séquence de fermeture et dispositifs de maintien en position ouverte
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Détecteur de fumée optique pour feux couvants ou feux actifs avec formation de fumée.
- Consignes d'inspection selon DIN 14677
- Compensation de contamination
- Indicateur optique d'état / de contamination
- Fonction de surveillance de la chambre de mesure
- Connexion pour communication RSBus
- Contact inverseur libre de potentiel
- Thermocouple permettant le déclenchement à une température ambiante supérieure à 70 °C
- Avec couvercle anti-poussière
Pose horizontale uniquement.
Socle de fixation indispensable.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!