Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Détecteur de gaz
Pour détecter et localiser les fuites dans les conduites de gaz
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Plage de mesure : 0 ppm pour vol. 1 %
- Utilisation très simple, aucun préréglage requis
- Boîtier compact et stable pour les travaux quotidiens difficiles
- Tête de capteur métallique mobile avec col de cygne et capuchon de protection, facile à mesurer même dans les zones inaccessibles
- Indicateur de batterie faible et de veille
- Palpeur de point zéro, définir le point zéro manuellement pour accroître la sensibilité (jusqu'à max. 1 vol. %)
- Confirmation de mesure sonore et visuelle : Lorsque la concentration augmente, la fréquence des impulsions augmente jusqu'à ce que la tonalité soit continue
- Ne pas utiliser cet appareil pour évaluer les concentrations de gaz. Il ne doit être utilisé que pour localiser les zones présentant une accumulation de gaz
- Pas de protection Ex !
- Distributeurs de conversion GPL (propane)
- Distributeurs de climatisation de véhicules (formant du gaz composé à 95 % d'azote et à 5 % d'hydrogène)
- Ingénieurs spécialisés en installations de chauffage (méthane/éthane/propane)
- Permet de localiser : Acétone/éthane/méthane/propane/hydrogène
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!