Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Détecteur de mouvement avec fil EASYLUX
Pour le raccordement aux modules de commande EASYLUX 12 V-1 et EASYLUX 24 V-1
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Fonctions de l'interrupteur : Allumer/éteindre les éclairages LED par mouvement
- Plage de capteur jusqu'à 3 m
- Pour les autres fonctions, voir les modules de commande EASYLUX 12 V-1 et EASYLUX 24 V-1
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!