Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Détecteur digital MD 12
Détecteur digital pour localiser le métal, le bois et les câbles électriques
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Détection facile
- L'étalonnage automatique garantit un fonctionnement rapide sans erreur de mesure
- Localisation aisée des câbles sous tension et hors tension
- Guide de perçage clair avec anneau LED tricolore et indication claire du centre de l'objet via l'échelle de localisation
- L'écran éclairé permet de lire facilement les résultats, même en cas de faible luminosité
- Trois modes de détection : Mode mur sec, mode métal et mode câble sous tension
- Profondeur de localisation importante permettant de localiser des objets jusqu'à 120 mm de profondeur
Utilisation pratique
- Conception compacte et ergonomique pour une utilisation confortable
- Longue durée de vie de la batterie avec arrêt automatique après 5 minutes d'inactivité
Le détecteur de position peut être utilisé dans une variété de domaines pour localiser les métaux ferreux et non ferreux, les sous-structures en bois et les câbles sous tension. Cela en fait l'outil idéal pour les projets de construction, de rénovation, les installations et pour le montage de fixations sur les murs et plafonds.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!