Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Dispositif de remplissage par dépression du système de refroidissement avec raccord rapide
Dispositif de remplissage par dépression du système de refroidissement avec raccord rapide - 1
Dispositif de remplissage par dépression du système de refroidissement avec raccord rapide - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dispositif de remplissage par dépression du système de refroidissement avec raccord rapide

La technologie par dépression empêche la formation de poches d'air lors du remplissage du circuit de refroidissement des voitures et des camions.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Jauge à vide

  • Comprend un flexible d'admission et un flexible de remplissage, chacun d'une longueur de 1,50 m, ainsi qu'un adaptateur universel pour les ouvertures de radiateur de 20 mm à 41 mm de diamètre.

  • La méthode de remplissage peut être utilisée sur presque tous les types de véhicules

  • Facile à utiliser

  • Permet le remplissage sans laisser de poches d'air

  • Fiable, sans entretien

  • Peut être utilisé pour les circuits de refroidissement quel que soit leur volume