Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Dispositif antichute HSG-18 Compact
Dispositif antichute HSG-18 Compact - 1
Dispositif antichute HSG-18 Compact - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dispositif antichute HSG-18 Compact

Dispositif antichute léger avec ceinture, utilisable en particulier pour les tâches sur plateformes de travail aérien

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Avec mousquetons en aluminium à verrouillage triple



Poids maximal autorisé de l'utilisateur : 135 kg



Amortisseur de chute intégré à la ceinture pour absorber l'énergie de chute


  • L'amortisseur de chute garantit que la transmission de la force au point de fixation est inférieure à 3 kN pour un utilisateur pesant jusqu'à 100 kg

  • Avec un utilisateur pesant entre 100 et 135 kg, la transmission de la force au point de fixation est comprise entre 3 et 6 kN.


Construction légère et compacte



Testé sur des bords doubles