Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Angle de vissage de 45-60 degrés
Angle de vissage facile à installer pour un montage angulaire rapide et précis de vis longues pour construction bois ASSY à un angle de 45 ou 60 degrés
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Les deux côtés de cette butée parallèle réglable peuvent être utilisés pour le positionnement central des vis sur la poutre
- L'utilisation d'une butée en acier inoxydable permet de minimiser le risque de dérapage lors de l'insertion de la vis, dont les deux extrémités peuvent être insérées
- L'aimant permanent pour les travaux en hauteur, le porte-embout intégré et la possibilité d'un montage à une main garantissent un travail pratique et facile
- Grâce à la ligne de traçage intégrée, les points de consigne sont plus faciles à tracer
- Le plastique résistant à l'usure garantit une longue durée de vie
Les écarts de charge, qui peuvent survenir en raison d'un montage incorrect des vis ou d'un endommagement des vis causé par l'entrecroisement des vis aux points de croisement, sont évités.
Vissage précis dans les poutres principales et secondaires, les armatures de renfoncements, les poutres de rive, les renforts d'entailles avec ASSYplus VG 4, les panneaux de toit avec vis Isotop, le bois des toitures avec ASSY 4 CSMP ou ASSY 4 WH II
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!