Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Dispositif de harnais de sécurité avec longe W101
Dispositif de harnais de sécurité avec longe W101 - 1
Dispositif de harnais de sécurité avec longe W101 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dispositif de harnais de sécurité avec longe W101

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Se déplace de manière synchrone dans le sens de l'ascension et se verrouille automatiquement en cas de chute

  • Corde à âme gainée robuste et flexible 11 mm

  • Peut être utilisée à la verticale et à l'horizontale

  • Testée et approuvée jusqu'à 140 kg