Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque à lamelles non tissé RED PERFECT ® 3D pour une utilisation directe sur les meuleuses
Pour le nettoyage et le matage des aciers non alliés et fortement alliés, de l'aluminium et des métaux non ferreux
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
- Abrasif en nylon non tissé extra-renforcé avec support en tissu cousu
- Plateau de ponçage en fibre de verre robuste
- Longue durée de vie grâce à la disposition des segments
- Conception compacte et meulage intensif
- Aucun changement de forme au cours du meulage
- Aucun encrassement
- Meulage à faible échauffement (faible température de fonctionnement)
- Aucun plateau de ponçage supplémentaire requis
- Utiliser une meuleuse à vitesse réglable
- Porter des lunettes et des gants de protection
- Utilisé pour le meulage des surfaces et des bords, le dressage et le lissage, l'ébavurage et l'usinage des cordons de soudure
- Pour le nettoyage et le polissage des aciers non alliés et fortement alliés, de l'aluminium et des métaux non ferreux
- Elimination des films d'oxyde et de la décoloration après soudage et après découpe au plasma de tôles d'acier de qualité supérieure
- Elimination des défauts de surface (rayures mineures)
- Pour la préparation des surfaces à peindre en éliminant la peinture et la rouille
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!