Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque à meuler CERALINE Longlife & Speed pour l'acier et l'acier inoxydable
Disque à meuler haute performance, lié à la résine et renforcé de fibres affichant une durée de vie extrêmement longue, un taux d'enlèvement de matière maximal et une rapidité extrême
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Ponçage à faible échauffement
- Faible pression de contact
- Très faible risque de rupture
- Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales
- Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
- Stockage dans un endroit sec à température ambiante de 20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Exercer une pression de contact appropriée.
- Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif
- Convient également à l'usinage des aciers de construction généraux, des aciers de construction haute résistance, des aciers de construction, des aciers à outils et des aciers trempés, ainsi que l'acier inoxydable, les aciers alliés et fortement alliés, les aciers antirouille et résistants aux acides et les aciers chrome-nickel
- Ponçage des bords et des surfaces
- Dressage et lissage
- Ebavurage et usinage de cordons de soudure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!