Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier
Spécialement conçu pour tous les types d'acier avec une longévité et une puissance de coupe extrêmement élevées
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Jusqu'à 50 % de coupes supplémentaires possibles
- Coupe de dégagement bien plus importante et coupe facilitée grâce aux surfaces latérales extrêmement abrasives
- Pratiquement aucune retouche nécessaire
- Réduction considérable des tensions pour l'utilisateur
- Très grand tampon de sécurité
- Stockage dans un endroit sec à température ambiante de 20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !
- Exercer une pression de contact appropriée.
- Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers la machine
- Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif
- Particulièrement adapté à l'usinage de toutes sortes d'acier
- Coupe de matériaux épais et fins tels que les tuyaux, les matériaux pleins, les matériaux plats, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!