Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque diamant abrasif fin pour véhicule
Pour le ponçage de systèmes de peinture résistants aux rayures. Pour retirer la poussière piégée, les coulées de peinture et l'effet peau d'orange, et pour permettre un ponçage fin avant polissage et matage de surfaces peintes.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Temps de meulage et de polissage nettement plus courts
Taux d'enlèvement exceptionnel avec des performances de meulage jusqu'à 40 fois supérieures.
Extraction sur toute la surface
Grâce au tissu maille-mousse, la poussière de ponçage est soigneusement éliminée de toute la surface, offrant ainsi une finition de meulage uniforme.
Equilibrage de pression, absorption et perméabilité
L'homogénéité du matériau mousse garantit une absorption contrôlée et une évacuation de l'eau.
Fonctionnement sûr
Le matériau mousse empêche les pics de pression à la surface.> Le risque de marquage sur les bords, les moulures et les courbes est réduit au minimum.
Convient aux matériaux les plus durs, tels que les peintures résistantes aux rayures, les matériaux composites et les matériaux minéraux
Idéal pour le ponçage à sec et humide
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!