Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Disque diamant BSL pour métaux
Disque diamant BSL pour métaux - 1
Disque diamant BSL pour métaux - 2
Disque diamant BSL pour métaux - 3
Disque diamant BSL pour métaux - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque diamant BSL pour métaux

Disque diamant très polyvalent, avec revêtement diamant sous vide spécial (BSL). Spécialement optimisé pour les applications métalliques jusqu'à une épaisseur de matériau de 10 mm.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Très grande longévité


Longévité 30 à 50 fois plus longue que celle de disques multicouches



Pas de réduction du diamètre externe


Puissance de coupe et profondeur constantes pendant toute la durée de vie



Des fentes laser supplémentaires réduisent le bruit et les vibrations



Plus respectueux de l'environnement et plus sûr


  • 100 % recyclable

  • Extrêmement résistant aux cassures

  • Moins d'étincelles

  • Aucune pollution supplémentaire (poussière et odeurs)


Aucune date d'expiration



Insensible aux changements de température et à l'humidité



Aucune restriction en matière de stockage

Indication
  • Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes

  • Si la facilité de coupe diminue, la longévité est atteinte. Il n'est pas possible de le réaffûter.

  • Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)

  • Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.

  • Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !

  • Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection pour travailler.

  • Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité

  • La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine

  • Ne pas utiliser pour le meulage latéral

  • Utiliser la protection faciale appropriée

  • Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)

  • Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures