Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque diamant pour toiture Longlife & Speed
Développé pour les couvertures, super-mince, avec une facilité de coupe extrêmement élevée, une très longue durée de vie et un large éventail d'applications
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Qualité de coupe optimale grâce au bord de coupe extra mince, finement denté et fermé. Permet des coupes extrêmement précises et rapides, et des arêtes de coupe nettes.
- Fonctionnement entièrement lisse, le disque n'oscille pas et ne vibre pas grâce au porte-disque ondulé, avec renfort spécial au centre
- Coupe sans exercer de force élevée, les segments extrêmement minces concentrent la force de coupe très précisément
Refroidissement optimisé et indication de sens fiable grâce à des ouvertures de refroidissement spéciales en forme de flèche qui fournissent un refroidissement supplémentaire et servent d'indicateur de sens permanent
- Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses trop basses
- Si la puissance de coupe se détériore (présence de nombreuses étincelles), réaffûter le disque en effectuant plusieurs coupes dans un matériau abrasif, tel que le grès
- Les sections transversales les plus grandes de la pièce doivent être coupées en plusieurs sections (coupe oscillante)
- Travailler sans pression. Le poids de l'outil électrique est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.
- Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !
- Bien que l'outil soit sûr, des lunettes et des vêtements de protection doivent toujours être portés pendant le travail
- Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité
- La flèche de direction sur le disque doit correspondre au sens de rotation de l'outil électrique
- Ne pas utiliser pour le ponçage latéral
- Utiliser un couvercle de protection adapté
- Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)
- Les outils de meulage mal serrés, mal utilisés ou endommagés sont dangereux et peuvent provoquer des blessures graves
- Particulièrement adapté pour les briques en argile tendres/dures, béton ancien, béton, béton lavé, pavés autobloquants, tuyaux en béton, marbre, granit tendre/dur, tuyaux de grès cérame, briques en clinker tendres/dures, Poroton tendre/dur, tuiles en béton et carreaux de faïence
- Pour coupe à sec ou humide
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!