Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Disque diamant pour chantier Longlife & Speed RS

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque diamant pour chantier Longlife & Speed RS

Disque diamant haut de gamme spécialement conçu pour tous les métiers de la construction, extrêmement polyvalent, très longue durée de vie, très bonne qualité de coupe et vitesse de coupe maximale. Le disque parfait pour toutes les meuleuses et les rainureuses

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Vitesse de coupe maximale et arêtes de coupe extrêmement propres et précises sur toute la durée de vie


  • Segments spécialement conçus, inclinés, à dents serrées

  • Technologie de segment innovante avec structure multicouche parfaitement coordonnée et disposition dynamique des diamants


Durée de vie extrêmement longue


  • Segments jusqu'à 15 mm de hauteur

  • Nouvelle formulation de segment


Protection contre les contre-dépouilles, notamment dans les matériaux très abrasifs


Segments de protection spécialement disposés sur les diamètres de disque de 115 à 150 mm



Evacuation de la poussière et refroidissement optimisés


  • Les segments de ventilation innovants et spécialement conçus laissent pénétrer l'air de refroidissement et transportent la poussière hors de la zone de coupe.

  • Des ouvertures de refroidissement spéciales, disposées en forme de flèche, apportent un refroidissement supplémentaire et servent d'indication de sens intégrée.


Fonctionnement plus régulier et utilisation plus agréable


La géométrie des fentes particulièrement innovante réduit les vibrations incontrôlées et les bruits désagréables pendant le fonctionnement

Indication
  • Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses périphériques trop basses

  • Si la puissance de coupe se détériore (présence de nombreuses étincelles), réaffûter le disque en effectuant plusieurs coupes dans un matériau abrasif, tel que le grès

  • Les sections transversales les plus grandes de la pièce doivent être coupées en plusieurs sections (coupe oscillante)

  • Travailler sans pression. Le poids de l'outil électrique est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.

  • Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !

  • Bien que l'outil soit sûr, des lunettes et des vêtements de protection doivent toujours être portés pendant le travail

  • Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité

  • La flèche de direction sur le disque doit correspondre au sens de rotation de l'outil électrique

  • Ne pas utiliser pour le ponçage latéral

  • Utiliser un couvercle de protection adapté

  • Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)

  • Les outils de meulage mal serrés, mal utilisés ou endommagés sont dangereux et peuvent provoquer des blessures graves