Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
26 article(s) avec 66 versions trouvées
Disque diamant haut de gamme spécialement conçu pour tous les métiers de la construction, extrêmement polyvalent, très longue durée de vie, très bonne qualité de coupe et vitesse de coupe maximale. Le disque parfait pour toutes les meuleuses et les rainureuses
Avec bord fermé pour une coupe rapide et propre
Long-lasting, economical diamond cutting disc for tile layers, plumbing companies, stone cutters and similar trades. For material thickness up to approx. 20 mm.
Disque diamant très polyvalent, avec revêtement diamant sous vide spécial (BSL). Spécialement optimisé pour les applications métalliques jusquà une épaisseur de matériau de 10 mm.
Conviennent aussi bien aux matériaux tendres quaux matériaux tendres dans la construction, lingénierie civile et les autres secteurs travaillant avec des matériaux comparables. Très économique grâce à une durée de vie extrêmement longue.
Disque pour chantier économique, très polyvalent et durable, également adapté aux rainureuses
Disque diamant très polyvalent, durable et économique, bien que spécialement conçu pour le tarmac, les matériaux de construction abrasifs et les produits en béton
For releasing and removing fitted construction elements such as windows and doors
Disque diamant avec surface de coupe très étroite et bord fermé pour une coupe rapide et propre. Pour les matériaux jusquà environ 20 mm dépaisseur.
Développé pour les couvertures, super-mince, avec une facilité de coupe extrêmement élevée, une très longue durée de vie et un large éventail dapplications
Jaune pour les chantiers. Pour meuleuses. Extrêmement polyvalent et rapide. Spécialement conçu pour les changements fréquents de matériaux. Convient également à une utilisation par les services de secours (pompiers, protection civile, etc.).
Disque diamant avec support incurvé pour les coupes courbes
Disque diamant fin spécialement conçu pour les carreaux très durs, le grès cérame et les matériaux comparables jusquà environ 20 mm dépaisseur ; permet une coupe extrêmement rapide et extrêmement nette
The Mix diamond cutting disc for concrete and asphalt. The ideal tool for service providers in the road construction sector, making it possible to perform all the necessary tasks without changing tools.
Disque diamant spécialement conçu pour couper et chanfreiner les tuyaux en plastique en un seul processus
Pour une découpe propre et rapide des carreaux, du marbre, de la céramique, du granit, du grès, de la brique et autres matériaux de construction légers
Disque diamant durable et économique pour le carrelage léger en association avec lappareil de découpe alimenté par batterie 12 A.
Disque pour chantier longue durée, extrêmement polyvalent et économique
Pour la coupe rapide et le fraisage en simultané des goulottes de câblage avec rainureuses dau moins 1 800 W. Le démontage long et fastidieux de la barre centrale nest plus nécessaire.
Disque diamant de qualité supérieure pour le démontage et la dépose déléments de construction intégrés tels que des fenêtres et des portes
Disque diamant économique longue durée destiné aux carreleurs, aux plombiers, aux tailleurs de pierre et autres métiers similaires
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.