Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque pour polissage en feutre pour meuleuses d'angle
Idéal pour le polissage et l'élimination des décolorations mineures au niveau des soudures d'angle et des coutures sellier
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Polissage simple et rapide
Feutre de haute qualité (100 % laine de mouton)
Fonctionnement précis
La largeur de seulement 6 mm et la flexibilité du disque facilitent le travail des matériaux de précision sur le site de polissage.
Travail des matériaux dans des zones très étroites
Le disque pour polissage en feutre peut être facilement profilé à l'aide d'une lime ou de papier abrasif pour l'adapter à la zone à usiner.
Max. 4000 tr/min, 1300 tr/min recommandés
Appliquer la pâte correspondante lorsque la machine tourne !
Acier inoxydable, acier, métaux non ferreux, pièces en plastique et revêtements.
- Important : si chaque étape individuelle n'est pas réalisée correctement, les imperfections de surface risquent de devenir encore plus visibles au cours du polissage.
- Procéder à l'essai préliminaire préconisé ou à vos propres essais !
- Plus le pré-ponçage est efficace, plus l'effort nécessaire au polissage est simple et court.
- Une feuille abrasive segmentée en feutre distincte doit être utilisée avec chaque pâte. Ceci empêche de mélanger différentes pâtes et de dégrader les résultats.
- Nettoyer la feuille abrasive segmentée en feutre obstruée en appuyant légèrement avec une brosse métallique.
- Eliminer les résidus de polissage de la surface à l'aide du Wiener Kalk.
- Les recommandations relatives à l'application revêtent un caractère général dépendant de la qualité de la surface initiale et des exigences en matière de surface.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!