Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dissolvant de colle à chaud
Elimine facilement la colle thermofusible durcie de la surface peinte
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Produit spécial pour les opérations de décollage en intérieur et en extérieur sur les voitures, les camping-cars, les caravanes, les équipements techniques et les produits de loisirs.
Vérifier la compatibilité sur le caoutchouc et le plastique.
Produit spécial pour les opérations de décollage en intérieur et en extérieur sur les voitures, les camping-cars, les caravanes, les équipements techniques et les produits de loisirs.
Utiliser une cale en plastique pour soulever légèrement la colle thermofusible sur une zone spécifique. Pulvériser le dissolvant dans l'espacement de la colle thermofusible durcie et laisser agir quelques minutes. Le dissolvant de colle se répand dans les espacements et décolle les résidus adhésifs de la surface. Les résidus se retirent de la surface en un seul morceau en quelques secondes. Cela évite ainsi les opérations de retrait longues et fastidieuses avec un sèche-cheveux, une spatule et un nettoyant.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!