Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Distributeur sans contact pour savon et désinfectant
Distributeur sans contact. Pour la distribution de produits de protection, de nettoyage et d'entretien dans l'atelier et les sanitaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Dosage sans contact et hygiène optimisée
- Le dosage sans contact évite la contamination du distributeur et empêche efficacement la transmission des germes
- Sa conception intelligente garantit que le savon n'entre pas en contact avec le doseur. Pas de résidus peu hygiéniques collés sur le doseur.
Efficace et économique
- Dosage optimal
- Vidage total des recharges
- Fonctionne avec des recharges de 1 et 1,5 l
- Faible consommation d'énergie
Simple en termes de technologie et d'application
- La simplicité du mécanisme garantit un fonctionnement fiable, le remplacement de la recharge ne prenant que quelques secondes
- Avec affichage LED, pour une économie de la batterie
Système de rail pratique
- Evolutif à tout moment
- Installation rapide et facile, possibilité de montage mural direct
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!