Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Clé plate ergonomique pour les travaux exigeants
- La clé plate dotée de deux largeurs sur méplats assure une transmission de puissance efficace grâce à son déport de 15°
- La conception permet d'économiser du temps et des efforts
- Les têtes sont très solides et peuvent résister à des travaux même exigeants
Conforme aux normes et de haute qualité
- La clé plate est conforme à la norme DIN 3110/ISO 1085
- Avec acier au chrome vanadium résistant
- Les surfaces sont chromées et les têtes sont également polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de la clé plate réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!