Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Doublure en toile plastique liquide 1C pour angles

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Doublure en toile plastique liquide 1C pour angles

Lors de l'application du plastique liquide Pro 1C dans les angles, travailler en toute sécurité et proprement assure une application efficace sans perdre de temps et de matériau en ayant à réaliser des découpes supplémentaires et d'excédent

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

La doublure est une toile en fibres de polyester (110 g/m²) dotée de propriétés de renforcement des matériaux et de scellement des fissures

Indication

Directive faisant foi : Norme de construction Liste A, partie 2, n° 2.52, surfaces de toiture inutilisées.


Une épaisseur de couche minimale de 1,8 mm doit être conservée.


Pour les toits avec une pente inférieure à 2 %, une épaisseur de couche minimale de 2,0 mm doit être conservée.


Une toile supplémentaire doit être appliquée pour conserver la hauteur de joint minimale de 15 cm !