Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douille isolée VDE 1/2 pouce Pour douilles six pans creux
Douille isolée 1 000 V CA et 1 500 V CC
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour une fixation correcte de la douille, utiliser uniquement en combinaison avec le cliquet ou l'extension de 125 mm
Isolation 1 000 V CA et 1 500 V CC, respecter toutes les précautions de sécurité requises
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!