Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Douille à chocs 1/2 pouce DIN 3121/ISO 1174
Douille à chocs 1/2 pouce DIN 3121/ISO 1174 - 1
Douille à chocs 1/2 pouce DIN 3121/ISO 1174 - 2
Douille à chocs 1/2 pouce DIN 3121/ISO 1174 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Douille à chocs 1/2 pouce DIN 3121/ISO 1174

Pour une installation en douceur des jantes en métal léger. Version longue avec code couleur.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Conception : forgée, brunie



Empreinte : 1/2 pouce, orifice pour goupille d'arrêt et rainure pour joint torique



Empreinte : hexagonale, métrique, Powerdriv



Géométrie : longue



Douille en plastique


Protège la peinture des jantes en aluminium



Butée en plastique à l'intérieur de la douille


Protège les rebords et les surfaces des boulons de roue chromés



Manchon en plastique avec code couleur


Permet d'identifier facilement les différentes tailles et évite toute perte de temps