Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Douille taraudée WIT-IG

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Douille taraudée WIT-IG

Pour systèmes de scellement WIT-VM 250 pour la maçonnerie. Fixation individuelle : Maçonnerie pleine et creuse. Acier zingué.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Acier zingué

  • Le scellement peut aussi être réalisé dans les joints de maçonnerie

  • Béton cellulaire :
  • Ancrage dans un trou de perçage, aucun outil requis

  • Aucune contrainte d'expansion dans le support : entraxe et distance aux bords minimum

  • La cartouche est réutilisable jusqu'à sa date de péremption, en remplaçant le bec mélangeur ou en la refermant avec le capuchon

  • Fixation par scellement à verrouillage de forme entre le mortier, le tamis, la tige d'ancrage ou la douille taraudée et le support d'ancrage

  • Résiste à des températures allant jusqu'à 50 °C à long terme et jusqu'à 80 °C à court terme

  • Température de mise en œuvre du mortier :
  • Minimum +5 °C

  • Température de transport et de stockage (cartouche) : +5 °C à +25 °C

  • Durée de conservation minimum lorsque le produit est stocké correctement : 18 mois
Indication

Dans le béton cellulaire, seul l'ancrage avec le tamis WIT-SH 18/95 est autorisé !