Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle plate avec facette pour raccords haute résistance
Acier galvanisé à chaud, dureté 300 HV à 370 HV. Assemblages à haute résistance, aptes à la précontrainte dans le domaine de la construction métallique conformément à la norme DIN EN 14399-6
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
"Utiliser uniquement la fixation complète issue d'un même fabricant (ensemble vis+rondelles+écrous)".
La conception des structures en acier avec fixations Haute Résistance est réglementée par les normes DIN EN 1090-2 et DASt directive 024.
En raison de la traçabilité des lots, ces articles peuvent uniquement être achetés et stockés par le fabricant et ne peuvent donc pas être repris ou échangés !
Stockage et transport :
Les vis, écrous et rondelles sont galvanisés à chaud et disposent d'un écrou lubrifié sous conditions de process. Le filetage femelle de l'écrou n'est pas galvanisé à chaud et est protégé de la corrosion uniquement par la lubrification appliquée. Des conditions de transport et de stockage incorrectes peuvent entraîner la corrosion du filetage femelle ou une modification de l'état de lubrification fourni et la corrélation entre le couple de serrage et la force de prétension associée à ce couple.
Les rondelles conformes à cette norme sont destinées aux assemblages à haute résistance selon DIN EN 14399-4.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!