Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Acier, module d'élasticité E = 206 000 N/mm²
- Utilisable individuellement et dans des blocs à ressort pour absorber des forces plus élevées ou pour obtenir une fonction d'amortissement
La norme DIN 2093 a été retirée et remplacée par la norme EN 16983. Il existe certaines similarités. Il n'y a pas eu de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!