Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® Quick
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Quick - 1
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Quick - 2
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Quick - 3
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Quick - 4
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Quick - 5
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Quick - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® Quick

Ruban adhésif très résistant sans papier de décollage pour une application rapide, pour une adhérence étanche à l'air et au vent à l'intérieur et à l'extérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Ruban adhésif à revêtement spécial sans papier de séparation


  • Permet de gagner du temps, car le papier de séparation n'a pas besoin d'être retiré et ne peut pas être déchiré

  • Permet d'économiser des déchets sur le chantier, d'améliorer la durabilité et de réduire l'impact sur l'environnement


Résistance extrêmement élevée aux UV et aux intempéries


  • Protection maximale contre la pluie et le vent, notamment pour les joints collés situés en extérieur

  • Protection permanente contre les dommages des bâtiments et les pertes d'énergie au niveau de l'isolant


Adhésif particulièrement résistant et de haute qualité


  • Adhérence extrêmement forte sur diverses surfaces

  • Sécurité maximale avec des tests de résistance aux infiltrations

  • Collage fiable même à basses températures, jusqu'à -10 °C

  • Peut être déchiré à la main


Sans solvant

Homologation

EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Indication

La solution Eurasol Quick est idéale pour coller les films de protection de toit WÜTOP, les pare-vapeur WÜTOP et les freins-vapeur WÜTOP ; elle a été testée sur ces films. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser ces films WÜTOP.

Domaine d'application