Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dégrossisseuse en carbure 45° HPC DIN 6527L longue
Particulièrement adaptée aux matériaux en acier de 500 à 1 400 N/mm², aux aciers inoxydables, fonte grise et titane. Puissance de coupe très élevée à faible niveau de conduite = MTC.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Revêtement TiAlN
Revêtement spécial pour une capacité de coupe maximale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!