Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Echafaudage de base pliant et mobile
Compact, léger et robuste ; hauteur de support : 0,7 m
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Installation facile sans outil
Peu encombrant pendant le transport et le stockage
Charnière repliable
Hauteur de support réglable
La plateforme peut être installée à plusieurs hauteurs
4 roues pivotantes avec frein
Hauteurs de support jusqu'à 1,55 m atteignables avec des accessoires
Hauteur de support maximale :
- Cadre de base sans accessoires : 0,7 m (2e barreau)
- Cadre de base avec protection anti-basculement Pro : 1,0 m (3e barreau)
- Cadre de base avec kit de support télescopique : 1,0 m (3e barreau)
- Cadre de base avec kit de support télescopique et kit de rails : 1,55 m (5e barreau)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!