Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
8 article(s) avec 24 versions trouvées
Compact, léger et robuste ; hauteur de support : 0,7 m
Pour les espaces restreints. Compact, léger et avec protection darête préliminaire.
With a large work surface, lightweight and robust, including preliminary edge protection - also suitable for safe access to roofs (with accessories)
Installation et démontage faciles, rapides et sûrs par une seule personne. Jusquà 8,2 m de hauteur de travail. Peut être utilisé par deux personnes.
Compact, léger et robuste ; hauteur de support : 1,0 m
Installation et démontage faciles, rapides et sûrs par une seule personne. Jusquà 6,2 m de hauteur de travail.
Robust, compact scaffolding made of sturdy round tubing with welded frame parts. Standing height: 1.80 m.
Robust, compact scaffolding made of sturdy round tubing with welded frame parts. Standing height: 0.75 m.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour les espaces restreints. Compact, léger et avec protection d'arête préliminaire.
Installation et démontage faciles, rapides et sûrs par une seule personne. Jusqu'à 8,2 m de hauteur de travail. Peut être utilisé par deux personnes.
Installation et démontage faciles, rapides et sûrs par une seule personne. Jusqu'à 6,2 m de hauteur de travail.