Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Echelle télescopique Avec section rabattable
La plus polyvalente des échelles télescopiques. Simple à utiliser, compacte, flexible
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Plus flexible qu'une échelle rigide
- Réglage de l'échelle à la longueur souhaitée
- Compacte et peu encombrante pour le transport et le stockage
- Utilisation polyvalente dans les espaces les plus restreints grâce au rayon de pivotement minimal
Simple et sûre
- Conception triangulaire des montants pour empêcher toute torsion
- Facile à déployer et verrouillage automatique. Boutons rouges saillants sous chaque barreau indiquant une échelle prête à l'emploi
- Amortisseurs intégrés permettant de contrôler la rétraction et de réduire le risque de pincement
- Barreaux inclinés et rainurés (80 mm) pour un appui sûr
- Pieds d'échelle antidérapants
- Capacité de charge jusqu'à 150 kg
- Section rabattable pour l'extension du support
- Conforme à la norme EN-131
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!