Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Echelle télescopique
Echelle télescopique - 1
Echelle télescopique - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Echelle télescopique

La plus polyvalente des échelles télescopiques. Simple à utiliser, compacte, flexible

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Plus flexible qu'une échelle rigide


  • Réglage de l'échelle à la longueur souhaitée

  • Compacte et peu encombrante lors du transport et de stockage

  • Utilisation polyvalente dans les espaces les plus restreints grâce au rayon de pivotement minimal


Simple et sûre


  • Conception triangulaire des montants pour empêcher toute torsion

  • Modèle plus résistant à la torsion

  • Facile à déployer et verrouillage automatique. Les boutons rouges saillants sous chaque barreau indiquent quand l'échelle est prête à l'emploi.

  • Les amortisseurs à ressorts intégrés permettent de contrôler la rétraction et de réduire le risque de pincement.

  • Barreaux inclinés et rainurés (80 mm) pour un appui sûr

  • Pieds d'échelle antidérapants

  • Capacité de charge jusqu'à 150 kg

  • Conforme à la norme EN-131