Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Eclairage LED encastré EBL-24-17
Eclairage LED encastré EBL-24-17 - 1
Eclairage LED encastré EBL-24-17 - 2
Eclairage LED encastré EBL-24-17 - 3
Eclairage LED encastré EBL-24-17 - 4
Eclairage LED encastré EBL-24-17 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Eclairage LED encastré EBL-24-17

Pour l'éclairage des étagères dans les cuisines et les espaces de vie ou comme éclairage intérieur d’armoire dans les chambres

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Eclairage uniforme des étagères et des armoires


  • Eclairage de meubles élégant et doux pour les yeux grâce à la dispersion uniforme de la lumière


Eclairage encastré polyvalent en aluminium avec un petit diamètre d'installation de 45 mm


  • L’éclairage encastré est polyvalent et discret


Haut niveau de personnalisation


  • Disponible en différentes couleurs de lumière : blanc chaud (3000 K) et blanc neutre (4000 K)

  • Eclairage à variation d’intensité


Installation simple


  • Fixer la lampe à l'aide des localisateurs de tige de descente