Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Eclairage LED encastré EBL-24-20 pour pose encastrée
Pour l'éclairage du mobilier de cuisine, de séjour et de chambre à coucher
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Eclairage encastré en aluminium avec une faible hauteur d'installation de 12,5 mm
- Eclairage encastré très performant avec une efficacité lumineuse élevée à une puissance de seulement 2,5 W.
- Source de lumière diffuse sans points lumineux
- La couleur de la lumière peut être réglée à l'aide des commandes EASYLUX
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!