Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Eclairage LED encastré EBL-24-21
Pour cuisines, salles de bains, salons et chambres
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Lampe encastrée pour un diamètre d'installation de 68 mm
- Disponible en acier inoxydable, noir et blanc
- Pivote à un angle de 20°
- Avec une ligne de raccordement séparée
- Eclairage de surface homogène, sans point de lumière visible
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!