Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecran de sous-toiture STAMISOL DW
Membrane extrêmement durable pour les applications difficiles et les conditions climatiques extrêmes sur les toits à faible inclinaison ≥ 5° ou les toits voûtés
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Extrêmement robuste et durable
- Durée de vie exceptionnelle dans toutes les conditions climatiques
- Résistance longue durée aux rayons UV et résistance extrême à la chaleur et à l'humidité
Résistant à la compression et à la perforation, conformément à la norme DIN 4426
Assure un niveau de sécurité élevé lors de l'installation
Convient à une couverture d'urgence
Système complet pour une protection longue durée lors de l'installation sur site
Combinaisons polyvalentes
Compatible avec tous les matériaux d'isolation et de construction (bitume compris)
Régulant
Perméable à la vapeur d'eau tout en étant étanche et à l'épreuve de la pluie battante
Les films de protection pour toit et les membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol !
Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.
* Résistance à la température selon les exigences de garantie du système !
- Pour collage sur les sous-structures en bois, en métal ou en plâtre
- Convient à une utilisation dans les régions de haute montagne
- Pour les structures de toit ventilées et non ventilées
- Particulièrement adapté aux toits non isolés et aux toits dotés d'un système d'isolation sur chevrons
- Isolation entre les chevrons
- Sous les panneaux photovoltaïques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!