Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou à serrage rapide "Jacobs"
Remplacement sans outil des disques des meuleuses. Serré et desserré à la main
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour meuleuses de 180 à 230 mm de diamètre et tige filetée M14 standard
- La conception brevetée du système de serrage élimine quasiment le risque de blocage lors des travaux intensifs
Pour une bonne tenue de l'écrou sur la machine, il doit rester au minimum 10 mm de filetage pour visser l'écrou lorsque le disque est placé sur la meuleuse.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!